Nástěnný držák se svorkou, nastavitelný 375-500 mm, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 63269
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 63269
EAN / GTIN 4031405632691
Číslo výrobce 063269
L-číslo L90240 101400
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Nástěnný držák nastavitelný

Charakteristika:

  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Rozsah nastavení: 125 mm
  • Max. Vzdálenost stěny: 500 mm
  • Min. Vzdálenost stěny: 375 mm
  • Montáž na stěnu: Jednotlivě zamykatelné