{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Oznaczenie producenta | Schnellspann-Bohrfutter SUPRA SKE | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Mocowanie śrubowe | |
| Nominalny rozmiar gwintu mocującego | 1/2 -20 UNF | |
| Min. średnica mocowania | 3 mm | |
| Maks. średnica mocowania | 16 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt wiertarski | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 63205038010 | |
| EAN / GTIN | 4014586368870 | |
| Numer producenta | 63205038010 | |
| Numer L | L00010 1873 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |