{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | no | |
| Denominación del fabricante | Schnellspann-Bohrfutter SUPRA SKE | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Sujeción roscada | |
| Tamaño nominal de rosca del asiento | 1/2 -20 UNF | |
| Diámetro de sujeción mín. | 3 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. | 16 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Tipo de producto | Portabrocas | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 63205038010 | |
| EAN / GTIN | 4014586368870 | |
| Número del fabricante | 63205038010 | |
| Número L | L00010 1873 | |
| Fabricante/responsable | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |