Mandrin de perçage à serrage rapide

Réf.: 63205038010
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Lubrifiant non
Référence fabricant Schnellspann-Bohrfutter SUPRA SKE
Position des interfaces côté machine
Type de barre logement à visser
Dimensions nominales du filetage de barre 1/2 -20 UNF
Diamètre de serrage min. 3 mm
Diamètre de serrage max. 16 mm
Interface interface 1
Type de produit mandrins de perçage
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 63205038010
EAN / GTIN 4014586368870
Réf. fabricant 63205038010
Article hors catalogue L00010 1873
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

Mandrin de perçage à serrage rapide ; Mandrin de perçage à serrage rapide métallique à une gaine SUPRA SKE avec sécurité de la force de serrage, logement du mandrin 1/2 in - 20 UNF.

Caractéristique(s):

Portée de serrage 3-16 mm