Mandrină de găurit cu acțiune rapidă

Cod articol.: 63205038010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Lubrifiant de răcire nein
Denumirea producătorului Schnellspann-Bohrfutter SUPRA SKE
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Suport șurub
Dimensiunea nominală a filetului de montare 1/2 -20 UNF
Diametru de prindere min. 3 mm
Diametru de prindere max. 16 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip produs Mandrină pentru burghiu
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 63205038010
EAN / GTIN 4014586368870
Număr producător 63205038010
L-Număr L00010 1873
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

Mandrină de găurire rapidă; Mandrină de găurire rapidă SUPRA SKE din metal cu un singur manșon, cu dispozitiv de siguranță a forței de strângere, montare mandrină de găurire 1/2 in - 20 UNF.

Caracteristică:

Lățimea de prindere 3-16 mm