Key-type drill chucks

Nr art.: 63202044018
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Złącze po stronie maszyny B10
Min. średnica mocowania D1 0,8 mm
Maks. średnica mocowania D1 10 mm
Konstrukcja krótkie
Rodzaj produktu Uchwyt wiertarski
Materiał stal
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 63202044018
EAN / GTIN 4014586223674
Numer producenta 63202044018
Numer L L00010 569
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

Key-type drill chucks
Drill chuck holder B 10

Cecha szcz.:

Chuck opening 0.8-10 mm