Portabrocas de corona dentada

Número de artículo: 63202044018
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Interfaz en el lado de la máquina B10
Diámetro de sujeción mín. D1 0,8 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 10 mm
Forma constructiva corto/a
Tipo de producto Portabrocas
Material acero
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 63202044018
EAN / GTIN 4014586223674
Número del fabricante 63202044018
Número L L00010 569
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

Portabrocas de corona dentada; portabrocas B 10.

Característica:

Ancho de sujeción 0,8-10 mm