Klíčpro vrtačkové sklíčidlo

Artiklové číslo: 63202044018
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Rozhraní na straně stroje B10
Upínací průměr min. D1 0,8 mm
Upínací průměr max. D1 10 mm
Konstrukce krátká
Druh produktu Vrtací sklíčidla
Materiál ocel
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 63202044018
EAN / GTIN 4014586223674
Číslo výrobce 63202044018
L-číslo L00010 569
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

Sklíčidlo vrtáku s ozubeným věncem; sklíčidlo vrtáku B 10.

Charakteristika:

Šířka upnutí 0,8-10 mm