• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zahnkranz-Bohrfutter

Artikel-Nr.: 63202044018
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Schnittstelle maschinenseitig B10
Spanndurchmesser min. D1 0,8 mm
Spanndurchmesser max. D1 10 mm
Bauform kurz
Produktart Bohrfutter
Material Stahl
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 63202044018
EAN / GTIN 4014586223674
Herstellernummer 63202044018
L-Nummer L00010 569
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zahnkranz-Bohrfutter
Bohrfutter-Aufnahme B 10.

Merkmal:

Spannweite 0.8-10 mm