Nasadki wkrętakowe do wkrętów Phillips, 1/4 cala, wielkość gniazda krzyżowego: 1

Nr art.: 631623 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 202 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gniazda krzyżowego 1
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
do śrub o ⌀ 2,1 mm - 3 mm
⌀ po stronie napędu 12 mm
długość 25 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak z główką Phillips
materiał Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia chromowana
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 631623 1
EAN / GTIN 4062406235031
Numer producenta 631623 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.