Skruebit til Phillips, 1/4 tomme 1

Art.-nr.: 631623 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.028 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/4

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Krydskærvstørrelse 1
Drivfirkant 1/4 tommer
Til skrue-⌀ 2,1 mm - 3 mm
⌀ indgangsside 12 mm
Længde 25 mm
Drivprofil Skruetrækkere til Phillips-skruer
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 631623 1
EAN/GTIN 4062406235031

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.