Schroevendraaierdop voor Phillips, 1/4 inch 1

Artikelnummer: 631623 1
op aanvraag
Op voorraad
1.028 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1/4

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Kruiskopmaat 1
Aandrijfvierkant 1/4 inch
voor schroef-⌀ 2,1 mm - 3 mm
⌀ aandrijfzijde 12 mm
Lengte 25 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 631623 1
EAN/GTIN 4062406235031

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.