Ruuvitaltan kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa 1

Tuote nro.: 631623 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 028 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/4

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ristikantakoko 1
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Ruuveille, joiden ⌀ on 2,1 mm - 3 mm
vääntöpuolen ⌀ 12 mm
Pituus 25 mm
Irrotusprofiili Pozidriv-ruuvitaltta
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 631623 1
EAN / GTIN 4062406235031

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.