Schraubendreher-Einsatz für Phillips, 1/4 Zoll, Kreuzschlitzgröße: 1

Artikel-Nr.: 631623 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 520 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Produktart
Schraubendreher-Einsatz
Abtrieb
für Phillips (PH)
Länge gesamt L
25 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Herstellungsverfahren
geschmiedet
Größe Antrieb, Innenvierkant
1/4 Zoll
Größe Abtrieb, für Phillips (PH)
PH1
Durchmesser außen, für Phillips (PH)
12 mm
Oberfläche
verchromt
Set/ Satz
nein
Antrieb
Innenvierkant
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 631623 1
EAN / GTIN 4062406235031
Herstellernummer 631623 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.