Klucz nasadowy, 1/4 cala do śrub Torx®, profil Torx®: E4

Nr art.: 631500 E4
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
282 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

profil Torx® E4
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
Wymiary profilu A 3,8 mm
⌀ po stronie napędu 5,6 mm
długość 23 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Klucz nasadowy do śrub TORX®
materiał Stal wysokowydajna HPQ®
powierzchnia chromowana
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 631500 E4
EAN / GTIN 4018754000937
Numer producenta 01270004
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.
Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120-D 6,3.

Materiał:

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.