Klucz nasadowy, 1/4 cala do śrub Torx®, profil Torx®: E7

Nr art.: 631500 E7
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
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal specjalna / stop specjalny
Człon Do śrub TORX® zewn.
Długość całkowita L 23 mm
Norma DIN 3120
wymiar profilu 6,2 mm
Metoda produkcji kute
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® zewn. E7
Średnica zewnętrzna, Do śrub TORX® zewn. 9,6 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Powierzchnia chromowanie na podłożu niklowym
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 631500 E7
EAN / GTIN 4018754000968
Numer producenta 01270007
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.
Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120-D 6,3.

Materiał:

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.