Centering pin

Nr art.: 63134998330
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość całkowita L 125 mm
Średnica głowicy D 6,35 mm
Konstrukcja kła centrującego wersja stała
Kąt wierzchołkowy α 60 stopni
Stożek ścięty od czoła nie
Z końcówką z węglików spiekanych nie
Z amortyzacją nie
Połówka kła centrującego nie
Rodzaj produktu Kieł centrujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 63134998330
EAN / GTIN 4014586629971
Numer producenta 63134998330
Numer L L00010 3199
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Centering pin

Cecha szcz.:

  • Ø 6.35 mm
  • L 125 mm