{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge gesamt L | 125 mm | |
| Durchmesser Kopf D | 6,35 mm | |
| Ausführung Zentrierspitze | fest | |
| Spitzenwinkel α | 60 Grad | |
| stumpfer Kegel stirnseitig | nein | |
| mit Hartmetallspitze | nein | |
| mit Stoßdämpfung | nein | |
| Halbe Zentrierspitze | nein | |
| Produktart | Zentrierspitze |
| Artikelnummer | 63134998330 | |
| EAN / GTIN | 4014586629971 | |
| Herstellernummer | 63134998330 | |
| L-Nummer | L00010 3199 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |