{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud total L | 125 mm | |
| Diámetro de la cabeza D | 6,35 mm | |
| Versión punta de centrado | fijo/a | |
| Ángulo de punta α | 60 grados | |
| Cono truncado en la parte frontal | no | |
| Con punta de metal duro | no | |
| Con amortiguación de impactos | no | |
| Media punta de centrado | no | |
| Tipo de producto | Punta de centrado |
| Número de artículo | 63134998330 | |
| EAN / GTIN | 4014586629971 | |
| Número del fabricante | 63134998330 | |
| Número L | L00010 3199 | |
| Fabricante/responsable | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |