Pion de centrage

Réf.: 63134998330
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Longueur totale 125 mm
Diamètre de tête 6,35 mm
Exécution pointe de centrage mode fixe
Angle de pointe 60 degré
Cône tronqué sur la face avant non
Avec pointe en carbure non
Avec amortissement des chocs non
Demi-pointe de centrage non
Type de produit pointe de centrage

Identification et classification

Référence article 63134998330
EAN / GTIN 4014586629971
Réf. fabricant 63134998330
Article hors catalogue L00010 3199
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Pion de centrage

Caractéristique(s):

  • Ø 6,35 mm
  • L 125 mm