TCT Ultra 75 core bit with 3/4 in Weldon holder

Nr art.: 63127786010
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: HM
  • chwyt: Weldonschaft
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
⌀ nom. DC 19 mm
Materiał ostrza HM
chwyt Weldonschaft
⌀ otworu 19 mm
głębokość wiercenia 75 mm
Rodzaj produktu Core drill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 63127786010
EAN / GTIN 4014586353494
Numer producenta 63127786010
Numer L L00010 2260
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • TCT Ultra 75 core bit with 3/4 in Weldon holder
  • Very long service life and outstanding cutting performance. Metric dimensions, cutting depth 75 mm

Cecha szcz.:

  • Cutting depth 75 mm
  • Bore Ø 19 mm