Carotă de găurit HM Ultra 75 cu recipient Weldon de 3/4 inch

Cod articol: 63127786010
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: HM
  • Coadă tip: Weldonschaft
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
⌀ nominal DC 19 mm
Materialul sculei HM
Coadă tip Weldonschaft
⌀ găurii 19 mm
Adâncime de tăiere/aşchiere 75 mm
Tip produs Carotă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 63127786010
EAN / GTIN 4014586353494
Număr producător 63127786010
L-Număr L00010 2260

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit HM Ultra 75 cu suport Weldon de 3/4″
  • Durată de viață maximă a sculei și performanțe excelente de tăiere. Dimensiuni metrice, adâncime de tăiere 75 mm

Caracteristică:

  • Adâncimea de tăiere 75 mm
  • Diametrul burghiului Ø 19 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături