HM Ultra 75 magfúrógép 3/4-es hegesztőcsonkkal

Cikkszám: 63127786010
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: HM
  • Szár: Weldonschaft
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
Névleges ⌀ DC 19 mm
Szerszámanyag HM
Szár Weldonschaft
Fúró ⌀ 19 mm
Fogásmélység 75 mm
Termék fajtája Magfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 63127786010
EAN / GTIN 4014586353494
Gyártó száma 63127786010
L-szám L00010 2260
Gyártó/felelős személy C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Leírás

Leírás:

  • HM Ultra 75 magfúró 3/4-es Weldon tartóval
  • Maximális szerszám élettartam és kiváló vágási teljesítmény. Metrikus méretek, vágási mélység 75 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység 75 mm
  • fúró-Ø 19 mm