HM Ultra 75 Carotteuse avec logement 3/4 in Weldon

Réf.: 63127786010
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: HM
  • Queue: Weldonschaft
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
⌀ nom. DC 19 mm
Type d'outils HM
Queue Weldonschaft
⌀ de perçage 19 mm
Profondeur de coupe 75 mm
Type de produit Fraises à carotter

Identification et classification

Référence article 63127786010
EAN / GTIN 4014586353494
Réf. fabricant 63127786010
Article hors catalogue L00010 2260
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Carotteuse HM Ultra 75 avec logement 3/4 in Weldon
  • Durée de vie maximale et excellente performance d'usinage. Dimensions métriques, profondeur de coupe 75 mm

Caractéristique(s):

  • profondeur de coupe 75 mm
  • Ø de perçage 19 mm