{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym | |
| Długość całkowita L | 35 mm | |
| Metoda produkcji | kute | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1/4 cala | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 10 mm | |
| Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym | 14,2 mm | |
| Z głowicą przegubową, Do śrub z łbem 6-kątnym | tak | |
| Średnica głowicy przegubowej | 13 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 631270 10 | |
| EAN / GTIN | 4991644004072 | |
| Numer producenta | 2440M 10MM |