Bit cheie tubulară articulată, hexagonal, 1/4 inch, Deschiderea cheii: 10mm

Cod articol.: 631270 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Lungimea totală L 35 mm
Material oţel crom-vanadiu
Proces producţie forjat
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/4 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 10 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale interne 14,2 mm
Cu cap articulaţie, Pentru șuruburi hexagonale interne da
Diametrul capului articulației 13 mm
Suprafaţă cromat
Set nu
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 631270 10
EAN / GTIN 4991644004072
Număr producător 2440M 10MM

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, teşită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor şuruburilor.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.