{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles | |
| Longueur totale L | 35 mm | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Taille entraînement, carré femelle | 1/4 pouce | |
| Ouverture, pour vis à six pans mâles | 10 mm | |
| Diamètre extérieur, pour vis à six pans mâles | 14,2 mm | |
| Avec tête articulée, pour vis à six pans mâles | oui | |
| Diamètre de la tête articulée | 13 mm | |
| Type de produit | douille | |
| Surface | avec chromage | |
| Kit/assortiment | non | |
| Transmission | carré femelle | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 631270 10 | |
| EAN / GTIN | 4991644004072 | |
| Réf. fabricant | 2440M 10MM |