{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem | |
| Celková délka L | 35 mm | |
| Výrobní proces | kované | |
| Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran | 1/4 palce | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 10 mm | |
| Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 14,2 mm | |
| S kloubovou hlavou, Pro šrouby s vnějším šestihranem | ano | |
| Průměr kloubové hlavy | 13 mm | |
| Druh produktu | Nástrčné klíče | |
| Povrch | chromované | |
| Set / sada | ne | |
| Pohon | Vnitřní čtyřhran | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 631270 10 | |
| EAN / GTIN | 4991644004072 | |
| Číslo výrobce | 2440M 10MM |