Angle drilling and screw-driving attachment clockw. + anti-clockw. rot.

Nr art.: 631078000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 631078000
EAN / GTIN 4007430444172
Numer producenta 631078000
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Makes easy work of drilling and screw-driving in confined spaces
  • Spindle with hexagon recess for screwdriver bits; bit retaining bush
  • Suitable for forward and reverse rotation
  • Metabo quick-action coupling
  • Gear ratio 1:1; load resistance up to 100 Nm
  • With chuck safety bolt and hexagon nut

Cecha szcz.:

  • Mounting opening: 43 mm
  • Weight: 0.5 kg
  • spindle with hexagon socket: 1/4″ (6.35 mm)
  • Spindle thread: 1/2″ - 20 UNF