Úhlové vrtací a šroubovací nástavce R+L

Artiklové číslo: 631078000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 631078000
EAN / GTIN 4007430444172
Číslo výrobce 631078000
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Usnadňuje vrtání a šroubování v těžko přístupných místech
  • Vřeteno se šestihrannou objímkou pro šroubovací bity; upínací pouzdro pro bity
  • Vhodné pro otáčení ve směru i proti směru hodinových ručiček
  • Rychlospojka metabo
  • Převodový poměr 1:1; lze zatížit až do max. 100 Nm
  • S aretačním šroubem vrtacího sklíčidla a šestihrannou maticí.

Charakteristika:

  • Montážní otvor: 43 mm
  • Hmotnost: 0,5 kg
  • vřeteno s vnitřním šestihranem: 1/4″ (6,35 mm)
  • Závit vřetena: 1/2″ - 20 UNF