Adaptation de percage et de vissage coudé R+L

Réf.: 631078000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 631078000
EAN / GTIN 4007430444172
Réf. fabricant 631078000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Facilite le perçage et le vissage dans les endroits difficiles d'accès
  • Broche à six pans creux pour embouts de vissage ; douille de serrage
  • Pour rotation à droite et à gauche
  • Raccord rapide Metabo
  • Rapport de transmission 1:1 ; résistance max. de 100 Nm
  • Avec vis de blocage du mandrin et écrou hexagonal

Caractéristique(s):

  • Ouverture de montage : 43 mm
  • Poids: 0,5 kg
  • Axe à six pans creux : 1/4″ (6,35 mm)
  • Filetage de la fusée : 1/2″ - 20 UNF