Nastavek za kotno vrtanje in vijačenje R+L

Št. art.: 631078000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Kotna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 631078000
EAN/GTIN 4007430444172
Številka proizvajalca 631078000

Opis

Opis:

  • Olajša vrtanje in vijačenje na težko dostopnih mestih
  • Vreteno s šesterokotno vtičnico za izvijačne nastavke; puša za vpenjanje bitov
  • Primerno za vrtenje v desno in levo
  • Metabo hitra spojka
  • Translacijsko razmerje 1:1; obremenitev do največ 100 Nm
  • S zapornim vijakom za vpenjalnik vrtalnika in šesterokotno matico.

Lastnosti:

  • Odprtina za pritrditev: 43 mm
  • Teža: 0,5 kg
  • Vreteno s šesterokotno vtičnico: 1/4″ (6,35 mm)
  • navoj vretena: 1/2″ - 20 UNF