Zestaw kluczy nasadowych 1/4″-czterokątnych 41-elem., Typ: SD

Nr art.: 630325 SD
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 606 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 41 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4
  • Zakres rozwartości klucza Surfacedrive: 4-14
  • Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych: 3-6
  • profil nasadek sześciokątnych: Surfacedrive
  • czworokąt z Wobble-Fix: z kątem obrotu

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 41
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
Zakres rozwartości klucza Surfacedrive 4-14 mm
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych 3-6 mm
profil nasadek sześciokątnych Surfacedrive
czworokąt z Wobble-Fix z kątem obrotu
Opakowanie Kaseta z tworzywa ABS z zatrzaskiem
długość 257 mm
szerokość 147 mm
wysokość 45 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych; Wkrętak z główką Phillips; Wkrętak płaski Pozidriv; Wkrętaki Pozidriv; Wkrętak do śrub TORX®
Stopień wypełnienia szuflady w G 5×10
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630325 SD
EAN / GTIN 4062406060282
Numer producenta 630325 SD
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.
System-Box z bardzo wytrzymałego tworzywa ABS z zawiasami i nowoczesnym, praktycznym zamknięciem. Wszystkie narzędzia przechowywane są bezpiecznie w specjalnie uformowanej wkładce z pianki poliuretanowej i są w każdej chwili dostępne.
Profil Surface Drive zapewnia przenoszenie siły bezpośrednio na powierzchnie nakrętek i śrub, wrażliwe krawędzie są chronione. Przy użyciu profilu Surface Drive można odkręcać lub dokręcać również śruby o wymiarach pośrednich (np. śruby calowe), i śruby o zużytych łbach. Przedłużki Wobble-Fix pozwalają na odchylenie kątowe i mogą zostać ustalone przez zatrzaśnięcie.
Wszystkie narzędzia przechowywane są bezpiecznie w wytrzymałej, specjalnie uformowanej wkładce z pianki poliuretanowej i są w każdej chwili dostępne.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M2 − M8 oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 − M10.
Do śrub Pozidriv i Phillips z gwintem M2 – M6, wkrętów płaskich z gwintem M2 − M4
oraz do śrub Torx® wewn. z gwintem M2,5 − M8.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

Nasadki sześciokątne Surface-Drive: 13 szt. nr 631225 wielk. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Bity, C 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym: 4 szt. podobnie nr 675240 wielk. 3; 4; 5; 6
Bity, C 6,3, do śrub z główką Phillips: 3 szt. zbliżone do nr 675310, wielk. 1/25; 2/25; 3/25
Bity, C 6,3, do śrub Pozidriv: 3 szt. zbliżone do nr 675320, wielk. 1/25; 2/25; 3/25
Bity, C 6,3, do śrub płaskich: 3 szt. zbliżone do nr 675250, wielk. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
Bity, C 6,3, do śrub Torx® wewn.: 6 szt., zbliżone do nr 675340, wielk. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 633029, rozm. 116
Uchwyt nasadzany: 1 szt. 632829, rozm. 146
Przegub Cardana: 1 szt. nr 633529 rozm. 1/4
Grzechotka: 1 szt. nr 632025 rozm. 1/4 z wpychaczem
Adapter E 6,3: 1 szt. podobna do nr 675020, rozm. 6,3K, do bitów 1/4 cala C 6,3
Złącze trzpieniowe: 1 szt. uchwyt bitów E 6,3 − czworokąt 1/4 cala
Adapter do grotów typu bit: 1 szt. podobna do nr 676800, nasadka 4-kątna 1/4 cala – gniazdo bitów 1/4 cala
Przechowywanie w: Kaseta z tworzywa sztucznego ABS
Przedłużki „Wobble-Fix“: 2 szt. 632519 rozm. 50; 100