Chwyty z magnesem / szybkozłączem , chwyt 6-kątny: 6,3

Nr art.: 675020 6,3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
722 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt 6-kątny Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 889/4/1
chwyt 6-kątny 6,3 mm
długość całkowita 75 mm
czop lub gniazdo wyjściowe 6-kątne D 6,3 (1/4 cala)
napęd od strony maszyny E 6,3 (1/4 cala)
przystosowane do zastosowania maszynowego tak
Rodzaj produktu Uchwyt do bitów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 675020 6,3
EAN / GTIN 4013288174604
Numer producenta 05052503001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

System dwuczęściowy, tzn. uchwyt i bity oddzielnie. W przypadku zużycia należy wymienić tylko bit.
Adapter „Rapidaptor” z automatycznym złączem do szybkiej wymiany i magnesem do bitów C 6,3 i E 6,3 (przytrzymuje wkręt).
  • Uchwyt do bitów C 6,3 i E 6,3.
  • Tuleja blokuje się w położeniu otwartym. Włożenie bitu powoduje automatyczne zablokowanie.
  • Można łatwo wyjmować nawet małe bity, gdyż tuleja odsuwa je od magnesu
    − szybsza wymiana bitów jedną ręką.

Wskazówka:

Dostępny swobodnie obracany adapter Rapidaptor (nr 675035 rozm. 6,3F).