Systeembox 3

Artikelnummer: 630323 3
op aanvraag
Op voorraad
1.156 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Buitenmaat lengte 357 mm
Buitenmaat breedte 174 mm
Buitenmaat hoogte 47 mm
Binnenmaat lengte 350 mm
Binnenmaat breedte 150 mm
Binnenmaat hoogte 37 mm
Producttype Systeembox

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 630323 3
EAN/GTIN 4062406258207

Omschrijving

T.b.v.:

Assortimenten nr. 630308, 633918 en 634318.