Pudełka systemowe, Typ: 21-1

Nr art.: 630320 21-1
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
7 494 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość zewnętrzna 127 mm
szerokość zewnętrzna 85 mm
wysokość zewnętrzna 47 mm
długość wewnętrzna 121 mm
szerokość wewnętrzna 74 mm
wysokość wewnętrzna 38 mm
Rodzaj produktu Pudełka systemowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630320 21-1
EAN / GTIN 4045197610881
Numer producenta 630320 21-1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do przechowywania różnych narzędzi.