Pudełka systemowe, Typ: 23-1

Nr art.: 630320 23-1
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
321 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Skrzynka
Szerokość zewnętrzna 205 mm
Wysokość zewnętrzna 63 mm
Głębokość zewnętrzna 237 mm
Szerokość wewnętrzna 191 mm
Wysokość wewnętrzna 51 mm
Głębokość wewnętrzna 231 mm
Właściwości Do układania w stosy
Odcień, Niebieskie Niebieski nocny
Kolor Niebieskie
Materiał z tworzywa sztucznego
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630320 23-1
EAN / GTIN 4045197610942
Numer producenta 630320 23-1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do przechowywania różnych narzędzi.