Systemboks 21-1

Art.-nr.: 630320 21-1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.366 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendige mål, længde 127 mm
Udvendige mål, bredde 85 mm
Udvendige mål, højde 47 mm
Indvendige mål, længde 121 mm
Indvendige mål, bredde 74 mm
Indvendige mål, højde 38 mm
Produkttype Systemboks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 630320 21-1
EAN/GTIN 4045197610881

Betegnelse

Anvendelse:

Til alsidig opbevaring af meget forskelligt værktøj.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven