{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanja dolžina | 127 mm | |
Zunanja širina | 85 mm | |
Zunanja višina | 47 mm | |
Notranja dolžina | 121 mm | |
Notranja širina | 74 mm | |
Notranja višina | 38 mm | |
Vrsta izdelka | Sistemska škatla |
Številka izdelka | 630320 21-1 | |
EAN/GTIN | 4045197610881 |