Systémový box 21-1

Č. pol.: 630320 21-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 366 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší rozmer dĺžka 127 mm
Vonkajší rozmer šírka 85 mm
Vonkajší rozmer výška 47 mm
Vnútorný rozmer dĺžka 121 mm
Vnútorný rozmer šírka 74 mm
Vnútorný rozmer výška 38 mm
Druh produktu Systémový box

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630320 21-1
EAN/GTIN 4045197610881

Popis

Použitie:

Na všestranné uchovávanie najrôznejších nástrojov.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka