{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Skrzynka | |
| Szerokość zewnętrzna | 170 mm | |
| Wysokość zewnętrzna | 45 mm | |
| Głębokość zewnętrzna | 348 mm | |
| Szerokość wewnętrzna | 159 mm | |
| Wysokość wewnętrzna | 36 mm | |
| Głębokość wewnętrzna | 342 mm | |
| Liczba zamknięć | 2 | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski nocny | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Wyposażenie | Pola do opisu; Uchwyt do przenoszenia | |
| Zapięcie | Zacisk |
| Numer artykułu | 630310 3-2 | |
| EAN / GTIN | 4045197721006 | |
| Numer producenta | 630310 3-2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |