Systémový box, Typ: 3-2

Artiklové číslo: 630310 3-2
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
1 309 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu box
Vnější rozměr – šířka 170 mm
Vnější rozměr – výška 45 mm
Vnější rozměr – hloubka 348 mm
Vnitřní rozměr šířka 159 mm
Vnitřní rozměr výška 36 mm
Vnitřní rozměr hloubka 342 mm
Počet uzávěrů 2
Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Barva Modrá
Materiál plast
Vybavení Popisovací pole; Držadlo pro přenášení
Uzávěr Upínací uzávěr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 630310 3-2
EAN / GTIN 4045197721006
Číslo výrobce 630310 3-2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Sady do kat. 49 č. 633913, 634025, 634313, 637663, 639453.