Sistemska kutija 3-2

Artikl br.: 630310 3-2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.459 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjska mjera duljina 348 mm
Vanjska mjera širina 170 mm
Vanjska mjera visina 45 mm
Unutarnja dimenzija duljina 342 mm
Unutarnja dimenzija širina 159 mm
Unutarnja dimenzija visina 36 mm
Vrsta proizvoda Sistemska kutija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 630310 3-2
EAN / GTIN 4045197721006

Opis

Odgovara:

Asortimani do kat. 49 br. 633913, 634025, 634313, 637663, 639453.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu