{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanja dolžina | 348 mm | |
Zunanja širina | 170 mm | |
Zunanja višina | 45 mm | |
Notranja dolžina | 342 mm | |
Notranja širina | 159 mm | |
Notranja višina | 36 mm | |
Vrsta izdelka | Sistemska škatla |
Številka izdelka | 630310 3-2 | |
EAN/GTIN | 4045197721006 |