{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | NK G12 Ring | |
| Oznaczenie producenta | Streifennägel D34° papiergebunden 3.1 x 90mm NK G12 Ring | |
| Maks. długość gwoździ | 90 mm | |
| Średnica gwoździ | 3,1 mm | |
| Typ gwoździ | Gwóźdź z łbem spęcznionym | |
| Rodzaj produktu | Gwoździe |
| Numer artykułu | 630155000 | |
| EAN / GTIN | 4061792235168 | |
| Numer producenta | 630155000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |