• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3000 chiodi nastrati, D34° uniti con carta 3,1 x 90 mm anello NK G12

Codice art.: 630155000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 630155000
EAN / GTIN 4061792235168
Codice del produttore 630155000
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

Immaginamento della carta per una lavorazione senza residui
Striscia di chiodi con inclinazione di 34°
Eurocodice 5