{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | NK G12 Ring | |
| Herstellerbezeichnung | Streifennägel D34° papiergebunden 3.1 x 90mm NK G12 Ring | |
| Länge Nagel max. | 90 mm | |
| Durchmesser Nagel | 3,1 mm | |
| Typ Nagel | Stiftkopfnagel | |
| Produktart | Nägel |
| Artikelnummer | 630155000 | |
| EAN / GTIN | 4061792235168 | |
| Herstellernummer | 630155000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |