{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | NK G12 Ring | |
| Denominación del fabricante | Streifennägel D34° papiergebunden 3.1 x 90mm NK G12 Ring | |
| Longitud de clavo máx. | 90 mm | |
| Diámetro de clavo | 3,1 mm | |
| Tipo de clavo | Clavos con cabeza de clavija | |
| Tipo de producto | Clavos |
| Número de artículo | 630155000 | |
| EAN / GTIN | 4061792235168 | |
| Número del fabricante | 630155000 | |
| Fabricante/responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |