Stretch suction hose, Ø 32mm, l 0.7 - 3.5 m, anti-static

Nr art.: 630144000
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
Kolor czarny
Typ przyłącza, Wyjście Połączenie przewodu elastycznego
Typ przyłącza, Wejście Połączenie przewodu elastycznego
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża Kształt spiralny
Materiał węża Tworzywo sztuczne
Średnica zewnętrzna węża 40 mm
Średnica wewnętrzna węża 32 mm
Długość całkowita 3,5 m
Przyłącze Wyjście; Wejście

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630144000
EAN / GTIN 4061792234512
Numer producenta 630144000
Numer L L01760 61
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Stretch suction hose for comfortable handling and maximum freedom of movement when vacuuming connector Ø 58 / 32 mm
  • Stretch suction hose with a length of 0.7 to 3.5 m, anti-static
  • Suitable for all standard vacuum cleaners of competitors
  • Swivel joint for improved ergonomics
  • With bayonet fitting and rubber connector (internal Ø 30 mm, outside Ø 35 mm)

Cecha szcz.:

  • Connection Ø, outside: 27 mm
  • Antistatic: 1
  • Rotation compensation: Both sides
  • Hose length: 3.5 m.
  • Hose Ø, outside: 40 mm
  • Hose Ø, inside: 32 mm