Napínací sací hadice, Ø 32 mm, D 0,7 - 3,5 m, antistatická.

Č. pol.: 630144000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hadica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630144000
EAN/GTIN 4061792234512
Číslo výrobcu 630144000
Číslo L L01760 61

Popis

Popis:

  • Natahovací sací hadice pro pohodlnou manipulaci a maximální volnost pohybu při vysávání, připojovací kus-Ø 58 / 32 mm
  • Natahovací sací hadice o délce 0,7 až 3,5 m, antistatická
  • Vhodná pro všechny současné konkurenční vysavače
  • Otočný kloub pro lepší ergonomii.

Charakteristika:

  • Připojení Ø, vnější: 27 mm
  • Antistatická: 1
  • Kompenzace rotace: Obě strany
  • Délka hadice: 3,5 m.
  • Hadice Ø, vnější: 40 mm
  • Hadice Ø, vnitřní: 32 mm